Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Primabel L.50m ID 25mm AD 31mm TRICOFLEX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000350226
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     194271
EAN/GTIN:
     3291671942714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur · Festigkeitsträger: Trikot GewebeDecke: Weich-PVC, sehr gute UV-BeständigkeitSeele: Weich-PVCTemperaturbereich: -15 °C bis +60 °CEinsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, LandwirtschaftWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 255mm· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: Tricot-Gewebe-Wasserschlauch, Tricot-Gewebeschlauch, Wasserschlauch, wasserschlauch tricoflex 50 m, wasserschlauch, wasserschlauch 50m, Gartenwasserschlauch, PVC-Wasserschläuche, Wasserschläuche
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3862
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,78*
Lager 2478
5150
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,79*
2 Tage
5150
50
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 1,44*
€ 1,79*
6 Tage
5150
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 1,81*
21 Tage
unbekannt
50
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 1,94*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Kartonage
ab 450 Kartonagen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,40* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mega
0423343
ab € 3,07*
Zubehör
Bevo
0420125
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0420025
ab € 1,78*
Zubehör
Bevo
0450125
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.