Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Laser Lite EN 352-2 SNR 35 dB Nachfüllpack 200 PA/Pk.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370329
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1013047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
mehrfarbiger Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel · die lebhaften Farben machen diese Stöpsel gut sichtbar – und peppig · der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich selbst dem Gehörgang an, sitzt perfekt dank des weichen Materials und ohne unangenehmes Druckgefühl · die T-Form macht das Einsetzen und Tragen besonders einfachEN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· L-Wert: 31dB· Eigenschaft: wiederverwendbar· M-Wert: 32dB· H-Wert: 34dB· passend für: 4000 370 326
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, honeywell einweg-ohrstöpsel, gehörschutz spender, gehörschutz-spender honeywell, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Beutel
€ 8,95*
ab € 20,52*
€ 28,88*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,76*
€ 29,50*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 23,24*
€ 30,20*
2 Tage
12
1
pro Beutel
€ 4,79*
ab € 22,39*
€ 30,49*
Lager 2478
150
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 22,55*
€ 33,04*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Beutel
€ 33,04*
€ 39,32
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 29,68*
€ 35,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,87*
€ 34,36
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 28,86*
€ 34,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,09*
€ 33,43
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,61*
€ 31,67
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 26,59*
€ 31,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,55*
€ 26,83
pro Beutel
1 Beutel enthält 200 Paar (ab € 0,11275* pro Paar)
Mindestbestellmenge: 2 Beutel ( entspricht € 66,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
2400
ab € 3,25*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,05*
Ähnlich
Moldex/Metric
614001
ab € 21,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
645101
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.