| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000370901 Herst.-Nr.: 12131003 EAN/GTIN: 4260042674188 |
| | |
|
| | |
| EN 812 · beste Stoßdämpfung durch energieabsorbierende Hartschale mit PE-Schaum in Wabenstruktur · intelligentes Belüftungssystem für einen kühlen Kopf · Textilkappe aus Nylon, in warngelb aus Polyestergewebe · maschinenwaschbar bis 30 °C (ohne Stick und Druck) · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · Größe 53-61 cm · Schirmlänge ca. 40 mm · Gewicht ca. 195 g · Haupteinsatzgebiete: für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nach EN 397 nicht vorgeschrieben istWeitere technische Eigenschaften:· Schale: flexible Flügel· Norm: EN812:2012-04· Gewicht ca.: 195g Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Kappe, Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, anstoßkappe gelb, pe kappe, voss helme anstoßkappen, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,98* | € 18,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,07* | € 18,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,50* | € 18,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,59* | € 18,98* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,12* | € 19,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 79,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|