Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messinghartlot UM Cu 303 2x500mm L-Cu Zn 40 flussmittelummantelt 5kg FELDER


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000872803
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     30012050
EAN/GTIN:
     4005796300088
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hartlot
Messinglot
hartlot cu zn 40
messinglot
Stäbe flussmittelummantelt · Eigenschaften und Anwendungsgebiete: zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl sowie zum Schweißen von Messing und Bronze, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), Cu 670 DIN EN ISO 17672 (früher L-CuZn40, DIN 8513), flussmittelummantelt, DIN EN 1045 FH 21Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 500mm· Arbeitstemperatur: ca. 900°C· Ausführung: flussmittelummantelt· Inhalt je Karton: 5kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: felder löttechnik messinglot, Hartlote, Lot, Messinghartlote, Zusatzwerkstoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 120,49*
€ 148,91*
4 Tage
5
€ 8,90*
ab € 120,435*
€ 148,925*
Lager 2478
5
Frei Haus
ab € 121,49*
€ 149,53*
1 Tag
5
€ 7,99*
ab € 126,76*
€ 155,66*
4 Tage
25
€ 7,99*
ab € 133,42*
€ 163,83*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 149,53*
€ 177,9407
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 146,21*
€ 173,9899
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 146,15*
€ 173,9185
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 136,29*
€ 162,1851
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 136,24*
€ 162,1256
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 129,01*
€ 153,5219
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 128,95*
€ 153,4505
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 121,49*
€ 144,5731
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 24,298* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.