| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000872872 Herst.-Nr.: 34552050902 EAN/GTIN: 4005796340640 |
| | |
|
| | |
| flussmittelummantelt · 55 % Silber · cadmiumfrei · zum Hartlöten von folgenden Grundwerkstoffen: Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen und Edelstahl · warmfest bis 200 °C · Metall: Ag 156 DIN EN ISO 17672 · Flussmittel: DIN EN 1045, Typ FH 10 · Zusammensetzung: (Gewichts-%) Ag 56, Cu 22, Zn 17, Sn 5 · Arbeitstemperatur ca. 650 °CWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 500mm· Ausführung: flussmittelummantelt Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hartlote, Lötzusatz, Silberhartlot, Silberhartlote, Zusatzwerkstoff |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 81,191* | € 100,621* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 82,31* | € 102,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 88,22* | € 108,70* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,86* | € 109,21* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,90* | € 117,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|