Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilnutenräumnadel f. Passkeil 16x10mm HSS Type V L.387mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174118970165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R11516
EAN/GTIN:
     4046368115167
Suchbegriffe:
Keilnutenräumnadel
Keilnuträumnadel
Stoßräumnadel
stoßräumnadel
aus HSS · zum schnellen und rationellen Herstellen von maßhaltigen genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9 · präzise gefertigt mit Hinterschliff · geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gußeisen, Messing und Aluminium · Lieferung erfolgt komplett mit Einlagen (z. B. bei 3 Hüben mit 2 Einlagen) · einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen · Räumnadeln mit der Rückenbreite Type I passen zu Buchsen der Type I, Nadeln II zu Buchse II etc.Weitere technische Eigenschaften:· Räumkraft: 52,0kN· Einlagen: 3St.· Bohrung: 52-72mm· Type: V· Schneidstoff: HSS
Weitere Suchbegriffe: Keilnuträumnadeln, Räumnadel, Räumnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,33*
€ 579,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,33*
€ 570,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,32*
€ 570,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,29*
€ 527,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 443,28*
€ 527,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,28*
€ 515,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 433,27*
€ 515,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,21*
€ 495,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.