| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174124042092 Herst.-Nr.: 180468 EAN/GTIN: 4019208199177 |
| |
|
| | |
| Spannsystem mechanisch · Spannfunktionen: Doppelspannung, Zentrischspannung und Einzelspannung · Schraubstock mit zwei beweglichen Spannbacken und einer festen Mittenbacke · das Spanngewinde der Spindel ist in jeder Stellung der Grundbacken vor Schmutz und Spänen geschützt · alle Führungen sind gehärtet und geschliffen · mit beidseitig angebrachten Schmiernippeln können alle dem Verschleiß unterliegenden Führungen und das Spindelgewinde geschmiert werden · Lieferung mit Stufen-Aufsatzbacken, Mittenbacke mit Werkstückauflagen und HandkurbelWeitere technische Eigenschaften:· S: 31mm· Spannweite B1 Nut2: 48 - 96mm· c3: M10x16· a: 63mm· d: 48mm· c2: M5x9· c1: M6x14· Spannweite B1 Nut1: 0 - 48mm· f: 14mm· Größe: 92· J: 56mm· L: 10mm· O: 36mm· N-0,01: 16mm· F: 366mm· I-0,02: 177mm· P: 114mm· K: 94mm· T-0,02: 30mm· SW: 17mm· R: 143mm· g: 70mm· Spannweite B2 Nut2: 79 - 127mm· b: 13,6mm· H-0,02: 30mm· e: 8mm· i: 50mm· Ausführung: 3-seitige Aufspannmöglichkeit · Grundkörper aus Stahl · gehärtet und geschliffen · ohne Kraftübersetzung· W: 1x48mm· Spannweite B2 Nut1: 42 - 79mm· M: 25mm· G-0,02: 85mm· h: 20mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Compactspanner, Einspannwerkzeug, Kompaktspanner, Schraubstock, Schraubstöcke, Spanngerät, Werkstückspannsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.403,60* | € 1.513,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.785,54* | € 2.885,12* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.925,67* | € 3.028,10* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.935,97* | € 3.042,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|