| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174124042125 Herst.-Nr.: 180469 EAN/GTIN: 4019208199191 |
| |
|
| | |
| Spannsystem mechanisch · Spannfunktionen: Doppelspannung, Zentrischspannung und Einzelspannung · Schraubstock mit zwei beweglichen Spannbacken und einer festen Mittenbacke · das Spanngewinde der Spindel ist in jeder Stellung der Grundbacken vor Schmutz und Spänen geschützt · alle Führungen sind gehärtet und geschliffen · mit beidseitig angebrachten Schmiernippeln können alle dem Verschleiß unterliegenden Führungen und das Spindelgewinde geschmiert werden · Lieferung mit Stufen-Aufsatzbacken, Mittenbacke mit Werkstückauflagen und HandkurbelWeitere technische Eigenschaften:· S: 32mm· Spannweite B1 Nut2: 46 - 94mm· c3: M10x18· a: 80mm· d: 60mm· c2: M5x10· c1: M8x14· Spannweite B1 Nut1: 0 - 48mm· f: 18mm· Größe: 125· J: 70mm· L: 10mm· O: 36mm· N-0,01: 20mm· F: 495mm· I-0,02: 237mm· P: 122mm· K: 126mm· T-0,02: 37,5mm· SW: 19mm· R: 201mm· g: 95mm· Spannweite B2 Nut3: 132 - 180mm· Spannweite B2 Nut2: 86 - 134mm· b: 15,6mm· H-0,02: 40mm· e: 12mm· i: 45mm· Ausführung: 3-seitige Aufspannmöglichkeit · Grundkörper aus Stahl · gehärtet und geschliffen · ohne Kraftübersetzung· W: 2x46mm· Spannweite B2 Nut1: 51 - 88mm· M: 30mm· Spannweite B1 Nut3: 92 - 140mm· G-0,02: 105mm· h: 25mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Compactspanner, Einspannwerkzeug, Kompaktspanner, Schraubstock, Schraubstöcke, Spanngerät, Werkstückspannsystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.815,31* | € 1.920,06* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.579,45* | € 3.663,06* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.764,26* | € 3.848,33* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.782,25* | € 3.866,38* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.808,39* | € 4.892,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|