| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000407939 Herst.-Nr.: R010267 EAN/GTIN: 3391500579613 |
| | |
|
| | |
| Waschtisch-Element zur Aufnahme von Waschtischen mit Armaturenbank · einbaufertig vormontiertes WT-Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau) · selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen · Oberfläche korrosionsgeschützt durchWeitere technische Eigenschaften:· Mit Abflussbogen Ja· Mit Armaturenanschlussplatte Nein· Mit Befestigungsmaterial für den Waschti Ja· Mit Einbausiphon Nein· Selbsttragende Konstruktion Ja· Tiefenverstellbar Ja· Vormontiertes Element Ja· Waschtischhöhe verstellbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken-Montageelement, Waschbecken-Vorwandblock, Waschbecken-Vorwandelement, Waschtisch-Montageelement, Waschtisch-Vorwandblock, Waschtisch-Vorwandelement, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 50 cm, 021142001701 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 95,93* | € 120,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,43* | € 121,05* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 133,38* | € 166,17* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,89* | € 166,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|