Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Halbsäule STRADA II weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000555033
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T299601
EAN/GTIN:
     8014140448693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbsäule
halbsäule
WandsäuleSerie: Strada IIHersteller: Ideal StandardWandhängend mit MontagebügelMaterial: Keramik (Feinfeuerton)Außenmaße (BxH): 170x337 mmInklusive Befestigung (TV63667)Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)Gewicht: 7,500 kgArtikel-Nr.: T299601Weitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 170mm· Form Halbsäule· Höhe (1) 337mm· Montageart Montagebügel
Weitere Informationen:
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 0101505036001
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,07*
€ 72,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 59,03*
€ 75,77*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 62,90*
€ 80,59*
€ 5,95*
ab € 64,72*
€ 82,96*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 115,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T426701
ab € 1.848,39*
Ähnlich
Ideal Standard
T290301
ab € 53,89*
Ähnlich
Ideal Standard
V921101
ab € 49,52*
Ähnlich
Ideal Standard
T2996MA
ab € 102,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.