Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643105
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1397V5
EAN/GTIN:
     5017830542568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Schale oval · aus DiamatecWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Nein· Mit Ablaufventil Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Ja· Montageart Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Tiefe (1) 380mm
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken oval, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, 010150009307, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 578,93*
€ 690,49*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 622,39*
€ 735,15*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,91*
€ 744,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,96*
€ 747,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,01*
€ 1.347,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,45*
€ 889,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,26*
€ 873,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 710,57*
€ 845,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,09*
€ 775,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 644,48*
€ 766,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,06*
€ 740,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 620,47*
€ 738,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,96*
€ 715,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V6
ab € 580,41*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V4
ab € 580,92*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V8
ab € 582,81*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V7
ab € 578,80*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397X8
ab € 579,38*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397X9
ab € 580,33*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V2
ab € 578,81*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V3
ab € 579,37*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V1
ab € 503,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.