Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x400x145mm seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643114
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1413V1
EAN/GTIN:
     5017830542742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Schale rund · aus DiamatecWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Nein· Mit Ablaufventil Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Ja· Montageart Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche Nein
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken rund weiß, aufsatzwaschbecken rund, aufsatzwaschbecken, 010150009003, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 407,54*
€ 487,46*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 436,85*
€ 519,69*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,89*
€ 539,44*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,28*
€ 541,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,03*
€ 972,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,80*
€ 644,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,11*
€ 640,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 514,00*
€ 611,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,05*
€ 568,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 470,20*
€ 559,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,34*
€ 532,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 445,73*
€ 530,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,28*
€ 507,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V7
ab € 470,80*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413X8
ab € 469,40*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413X9
ab € 470,75*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V5
ab € 468,68*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V2
ab € 467,90*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V3
ab € 471,54*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413MA
ab € 369,94*
Ähnlich
Ideal Standard
E141301
ab € 314,96*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V9
ab € 580,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.