Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Unterbauspüle 180/450 S719-U655 edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645850
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43429800
EAN/GTIN:
     4059625007228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch edelstahl
unterbauwaschtisch
1 Hauptbecken · 1 Zusatzbecken · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 80 cm · Position Überlauf im Hauptbecken seitlich rechts im Becken · Eckradius 10 mm · ohne Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 2· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Ablaufventil: Nein
Weitere Informationen:
Anzahl Lochbohrungen:
ohne Lochbohrung
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Weitere Suchbegriffe: 0141500025552, Doppelspüle, Spüle, Spültisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 672,17*
€ 793,56*
€ 5,95*
ab € 673,07*
€ 793,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,26*
€ 870,14*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,71*
€ 873,81*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 744,87*
€ 874,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,81*
€ 1.039,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,82*
€ 1.007,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 823,78*
€ 980,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,61*
€ 937,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 779,90*
€ 928,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,36*
€ 897,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 752,75*
€ 895,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,71*
€ 856,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43431380
ab € 288,32*
Ähnlich
Hansgrohe
43434170
ab € 391,79*
Ähnlich
Hansgrohe
43434290
ab € 389,54*
Ähnlich
Hansgrohe
43434380
ab € 389,93*
Ähnlich
Hansgrohe
43433380
ab € 341,73*
Ähnlich
Hansgrohe
43433170
ab € 342,20*
Ähnlich
Hansgrohe
43433290
ab € 342,87*
Ähnlich
Hansgrohe
43430800
ab € 732,95*
Ähnlich
Hansgrohe
43425800
ab € 340,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.