Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Unterbauspüle 180/450 S510-U635 graphitschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646284
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43433170
EAN/GTIN:
     4059625104842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch
aus SilicaTec · 1 Hauptbecken · 1 Zusatzbecken · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 80 cm · Position Überlauf seitlich rechts im Hauptbecken · ohne Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 2· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Ablaufventil: Nein
Weitere Informationen:
Anzahl Lochbohrungen:
ohne Lochbohrung
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Weitere Suchbegriffe: 014150005501, Doppelspüle, Spüle, Spültisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 343,93*
€ 409,75*
€ 5,95*
ab € 344,06*
€ 409,78*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 378,79*
€ 453,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,59*
€ 476,89*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,72*
€ 478,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,91*
€ 569,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,94*
€ 565,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,98*
€ 536,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,21*
€ 509,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 420,24*
€ 500,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,95*
€ 483,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 404,30*
€ 481,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,72*
€ 445,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43431380
ab € 287,61*
Ähnlich
Hansgrohe
43434170
ab € 389,86*
Ähnlich
Hansgrohe
43434290
ab € 392,52*
Ähnlich
Hansgrohe
43434380
ab € 391,04*
Ähnlich
Hansgrohe
43429800
ab € 672,52*
Ähnlich
Hansgrohe
43433380
ab € 343,12*
Ähnlich
Hansgrohe
43433290
ab € 343,27*
Ähnlich
Hansgrohe
43430800
ab € 733,23*
Ähnlich
Hansgrohe
43425800
ab € 340,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.