Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Unterbauspüle 180/450 S510-U635 betongrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646286
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43433380
EAN/GTIN:
     4059625104828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch
aus SilicaTec · 1 Hauptbecken · 1 Zusatzbecken · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 80 cm · Position Überlauf seitlich rechts im Hauptbecken · ohne Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 2· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Ablaufventil: Nein
Weitere Informationen:
Anzahl Lochbohrungen:
ohne Lochbohrung
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Weitere Suchbegriffe: 014150005503, Doppelspüle, Spüle, Spültisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 344,49*
€ 407,09*
€ 5,95*
ab € 341,55*
€ 407,12*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 380,93*
€ 450,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,43*
€ 461,59*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,34*
€ 463,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,54*
€ 551,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,93*
€ 547,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,10*
€ 518,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,25*
€ 492,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 406,32*
€ 483,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,17*
€ 467,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 391,51*
€ 465,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,34*
€ 433,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43431380
ab € 289,60*
Ähnlich
Hansgrohe
43434170
ab € 390,03*
Ähnlich
Hansgrohe
43434290
ab € 389,56*
Ähnlich
Hansgrohe
43434380
ab € 389,51*
Ähnlich
Hansgrohe
43429800
ab € 671,50*
Ähnlich
Hansgrohe
43433170
ab € 343,30*
Ähnlich
Hansgrohe
43433290
ab € 342,52*
Ähnlich
Hansgrohe
43430800
ab € 733,18*
Ähnlich
Hansgrohe
43425800
ab € 340,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.