| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000648422 Herst.-Nr.: 47921000 EAN/GTIN: 4059625306529 |
| | |
|
| | |
| • die Trägerplatte wird benötigt um ein individuelles Material auf den AXOR MyEdition Produkten ohne Platte anbringen zu können• Maß: 200 x 82 mm (individuelles Material) • Materialstärke: empfohlen 3-5 mm (individuelles Material) • Material: Edelstahl • zur exakten Positionierung des individuellen Materials auf der Trägerplatte wird die entsprechende AXOR MyEdition Schablone benötigt• abnehmbar• die passende Schablone # 47925000 kann mehrmals verwendet werden• mit Gummidichtung für einen optimalen Halt• Nicht enthalten: individuelles Material · KlebstoffWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Konsolenplatte Badeinrichtung, Konsolenplatte Badmöbel, Trägerplatte Badeinrichtung, Trägerplatte Badezimmer, Trägerplatte Badmöbel, Waschtischplatte, hansgrohe brausebatterie, konsolenplatte badeinrichtung, brausebatterie edelstahl, 011052401002, PLAHGVC, PLAMYE150, PLAMYE200, PLAMYE245, Platte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,78* | € 29,78* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 21,72* | € 29,81* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,90* | € 31,13* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,11* | € 31,57* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,11* | € 33,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 67,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|