Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerplatte AXOR MYEDITION 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000648424
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     47923000
EAN/GTIN:
     4059625306512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
• die Trägerplatte wird benötigt um ein individuelles Material auf den AXOR MyEdition Produkten ohne Platte anbringen zu können• Maß: 117 x 82 mm (individuelles Material) • Materialstärke: empfohlen 3-5 mm (individuelles Material) • Material: Edelstahl • zur exakten Positionierung des individuellen Materials auf der Trägerplatte wird die entsprechende AXOR MyEdition Schablone benötigt• abnehmbar• die passende Schablone # 47924000 kann mehrmals verwendet werden• mit Gummidichtung für einen optimalen Halt• Nicht enthalten: individuelles Material · KlebstoffWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,06*
€ 26,40*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 19,05*
€ 26,42*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,96*
€ 27,51*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,97*
€ 27,70*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 28,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 86,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47921000
ab € 21,65*
Ähnlich
Hansgrohe
47922000
ab € 23,26*
Ähnlich
Hansgrohe
97640000
ab € 767,50*
Ähnlich
Hansgrohe
97641000
ab € 768,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.