| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000697633 Herst.-Nr.: 958227414 EAN/GTIN: 4018445102124 |
| | |
|
| | |
| 450 x 400 x 508 mm · Holzkonstruktion mit Becken aus Mineralguss · für GästeWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 1· Ausführung Handgriffe Griff· Ausführung Waschschüssel Einbau· Breite (1) 455mm· Farbe der Front weiß· Farbe des Korpus weiß· Mit Handgriffen Ja· Mit Waschschüssel(n) Ja· Montageart Wand· Position Waschschüssel(n) Mitte· Schlagwort waschtisch gäste wc |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 45 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 010143505601, Waschplatz, Waschtischset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.091,15* | € 1.227,44* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.087,92* | € 1.227,46* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.089,04* | € 1.233,11* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.170,70* | € 1.307,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.275,42* | € 1.422,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|