| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001005621 Herst.-Nr.: 501846001 EAN/GTIN: 4025410895417 |
| | |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Plätze 1· Armaturenloch links und rechts· Breite/Durchmesser 1200mm· Datum 01112021· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Farbe weiß· Form rechteckig· Geeignet für Eckmontage links Nein· Geeignet für Eckmontage rechts Nein· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Nein· Höhe 130mm· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Medizinische Ausführung Nein· Mit Ablaufventil Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Bohrung für Seifenspender Nein· Mit Erdungsvorrichtung Nein· Mit Halbsäule Nein· Mit Handtuchhalter Nein· Mit integrierter Seifenschale Nein· Mit Standfuß Nein· Mit Standsäule Nein· Mit Überlauf Nein· Montageart sonstige· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe 480mm· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643· Werkstoff Keramik· Werkstoffgüte sonstige |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, GE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 501,20* | € 590,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 561,27* | € 660,18* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 565,42* | € 663,95* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 536,98* | € 666,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|