Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Seifenschale IOM satiniertes Glas Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001009833
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A9122XG
EAN/GTIN:
     4015413044714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage
inkl. Befestigungssatz · Halterung aus Metall · Seifenschale zur erleichterten Reinigung herausnehmbar · 2 verdeckte Befestigungspunkte · Befestigung zur erleichterten Montage über LanglöcherWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 114mm· Geeignet für Eckmontage Nein· Geeignet für Wandmontage Ja· Material Einsatz Glas· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit losem Einsatz Ja· Oberflächenschutz lackiert· Profil runder Stab· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing
Weitere Suchbegriffe: 013050904201, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,48*
€ 29,45*
1
€ 5,95*
ab € 21,98*
€ 30,09*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,02*
€ 31,39*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 33,58*
1 Tag
4
1
€ 5,90*
ab € 28,43*
€ 38,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 67,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ideal Standard
A9115XG
ab € 12,17*
Sonstiges
Ideal Standard
A9130XG
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.