Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 30mm 35mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000530170
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-35X30-100
EAN/GTIN:
     7612207157086
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Pur Schaum Rohrschale
Rohrschale Pur Schaum
100% · hellgrau · PUR-Dämmstoffprogramm · Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss · halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan · Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen) · Armaturen u.ä. beiWeitere technische Eigenschaften:· Stahlrohr: 1· Cu-Rohr: 35· DSD: 30· Innendurchmesser 35,000mm· Stärke 30,000mm· Wärmeleitkoeffizient 0.033W/(m.K)· Werkstoff Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 110.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
816
576
Frei Haus
ab € 2,22459*
€ 2,79459*
2 Tage
unbekannt
24
€ 52,95*
ab € 7,00*
€ 8,65*
5 Tage
72
24
€ 55,90*
ab € 7,445*
€ 9,215*
1 Tag
48
24
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 10,74*
Lager 2478
48
24
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 10,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 10,78*
€ 12,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,13*
€ 12,05
pro Meter
ab 72 Meter
€ 9,15*
€ 10,89
pro Meter
ab 216 Meter
€ 8,80*
€ 10,47
pro Meter
ab 720 Meter
€ 8,72*
€ 10,38
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 258,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
AL-22X20-100
ab € 4,68*
Ähnlich
Armacell
AL-28X20-100
ab € 5,33*
Ähnlich
Armacell
AL-28X30-100
ab € 1,89358*
Ähnlich
Armacell
AL-62X53-100
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.