| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000482100 Herst.-Nr.: 8038510000 EAN/GTIN: 4006325936945 |
| |
|
| | |
| Brandklasse A nach DIN EN 3 · tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften · Schlagknopf und vormontierte Löschlanze · durch die nachgewiesene Spezialeignung für brennende Lithium-Ionen-Akkus können die Löscher zwecks Löschung bzw. Unterdrückung an Akkus bis 1285Wh* (WKL 9 PRO) oder mit Pouches bis 700Wh (WKL 9 PRO) eingesetzt werden · Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilung nach DIN EN 3 Europanorm.Brandklassen:A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, AutoreifenB: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol,Stearin, ParaffinC: Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, StadtgasWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 115,09* | € 138,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 115,14* | € 141,24* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,69* | € 141,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 117,33* | € 141,79* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,67* | € 142,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|