Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion LDDW19i+ 19" Smart LED-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexion LDDW19i+ 19" Smart LED-TV
Reflexion LDDW19i+ 19" Smart LED-TV
Artikel-Nr.:
     252-147622
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     LDDW19i+
EAN/GTIN:
     4260035679770
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Reflexion LDDW19i+ 19 Smart LED-TV Smart LED-TV mit Bluetooth und DVD-Player Das LDDW19i+ ist ein vielseitiger 22 Smart LED-TV, der mit Full HD-Auflösung, integriertem DVD-Player und diversen Tunern wie DVB-T2 HD, DVB-C und DVB-S2 ausgestattet ist1. Er bietet eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter HDMI, USB und WLAN/Bluetooth, sowie ein Open Android Betriebssystem mit Zugang zu Apps und Mediatheken.
Weitere Informationen:
Bildformat:
16:9
Bildschirmtyp:
LED
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
19
Display-/Bildschirmgröße in cm:
47
DVB-C:
ja
DVB-S/S2:
ja
DVB-T/T2:
ja
Gewicht:
2300 g
Hersteller:
Reflexion
Maße (B x H x T):
436 x 258 x 46 mm
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
ja
Produktart:
Fernseher FHD
Produktfarbe:
schwarz
WLAN:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 243,80*
€ 285,15*
Frei Haus
ab € 236,82*
€ 285,15*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,83*
€ 321,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.