Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzopa mobiler Gaming Monitor 15,6" FHD 144Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzopa mobiler Gaming Monitor 15,6" FHD 144Hz
Arzopa mobiler Gaming Monitor 15,6" FHD 144Hz
Artikel-Nr.:
     252-151547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G1-GAME
EAN/GTIN:
     750219208055
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
Bildschirm
Arzopa mobiler Gaming Monitor 15,6 FHD 144Hz Portabler Gaming Monitor Der Gaming-Monitor G1 Game von Arzopa ist mit seinem ultraflachen und leichten Design perfekt für unterwegs. Mit einer ultrahohen Bildwiederholfrequenz von 144Hz und einer HD-Auflösung von 1080P wird jede Grafik flüssig und scharf wiedergegeben. Zwei USB-C-Anschlüsse und ein Mini-HDMI-Anschluss ermöglichen den Anschluss an Notebook, PC, Mac, Smartphone oder Spielekonsole.
Weitere Informationen:
Displayauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Bildformat:
16:9
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
16
Displaytyp:
IPS
HDMI:
ja
Hersteller:
Arzopa
Kopfhöreranschluß:
ja
Produktart:
Monitore/Displays
Produktfarbe:
anthrazit
USB:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.