Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Müllsäcke 70 L, 55 x 85 + 20 cm, 2-lagig - stark, braun, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1067
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WBV-480.138
EAN/GTIN:
     9181067000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierabfallsäcke
Papiersack
papierabfallsäcke 70 liter
papiersack
Papier Müllsäcke 70l, 550x850+200mm, 2-lagig - stark, braun
  • Maße in mm: 550x850+200mm
  • Volumen 70 Liter
  • Material: Kraftpapier
  • unbedruckt
  • Festigkeit: 2 lagige starke Qualität
  • verstärkter Boden durch Extraverklebung - 3-lagig!
  • Farbe: Braun (Farbton und Helligkeit kann je nach Charge variieren)
  • Inhalt: 25 Stk.

Bitte beachten Sie, dass Farbabweichungen zwischen Monitorbild und dem Produkt auftreten können
Weitere Suchbegriffe: 1-pack papiersäcke, BIO, MÜLLSÄCKE, Papier, Hygiene, Müllbeutel, Papier-Müllsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,21*
€ 21,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.