Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Einwegsalatschale
>
Artikel
Salatschalen rund Ø 23 x 5,1 cm klar 1000 ml (PET), 50 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-133
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
WX-74381
EAN/GTIN:
8591199743813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Diese Einweg Salatschalen bieten vielfältige und vorteilhafte Verwendungsmöglichkeiten. Ideal sind die Feinkostbecher für halbfeste Lebensmittel bzw. Lebensmittel mit Flüssigkeiten wie z.B. Fleischsalate, Salate mit Vinigrette oder Dips. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung z.B. als Verkaufsbox im professionellen Handel für Metzgerei, Bäckerei und Imbiss, oder im Privatbereich als Pausenbox, auf langen Urlaubsfahren, fürs Camping oder Picknick als Aufbewahrungsbehälter.
Salatschale, klar, 1000 ml
Material: Polyethylenterephthalat (PET)
lebensmittelecht
ansprechende Optik
passender Deckel: Art-Nr.: WX-74380
Abmessung: ca. Ø 23 x 5,1 cm
Inhalt: 50 Stk.
... >
Einweggeschirr
>
Feinkostbecher
>
Salatschalen
Weitere Suchbegriffe:
Salatbox
,
einweg-salatschale pet
,
einweg dessertschale
,
einweg-salatschale 1000ml
,
SALATSCHALEN
,
Gastrobedarf
,
Feinkostbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,44*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel für runde Salatschalen mit Ø 23 cm - Nr. 74381 + 74389, 50 Stk.
1-PACK
WX-74380
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen