Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolie Baufolie, transparent / milchig 3000mm x 50m, 80my LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1649
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-00130083
EAN/GTIN:
     9181649000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Baufolie
baufolie 80my
baufolie
Diese Abdeckfolie/Baufolie wird aus Neuware hergestellt und ist transparent bzw. leicht milchig. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich.
  • Länge: 50 m
  • Breite: 3000 mm
  • Stärke: 80my
  • Material: LDPE
  • Farbe: transparent / milchig
  • gefaltet
Weitere Suchbegriffe: abdeckfolie rolle 50meter, ABDECKFOLIE, BAUFOLIE, Folien, Baufolie/Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.