Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolie Baufolie, transluzent 4000mm x 50m, 130my LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-1678
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-02040153
EAN/GTIN:
     9181678000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Baufolie
abdeckfolie 4x50m
baufolie
Abdeckfolie/Baufolie wird aus Regenerat bzw. Recyclingmaterial hergestellt und ist deshalb sehr preiswert und wirtschaftlich. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich.
  • Länge: 50 m
  • Breite: 4000 mm
  • Stärke: 130my
  • Material: LDPE
  • Farbe: transparent-trüb
  • gefaltet
  • umweltfreundliche Regeneratware


Hinweis:Folien aus transluzenter Folie sind Regeneratware und meistens grau, können aber auch einen grün- oder blau-Stich haben. Die Folie ist nicht OPAK (blickdicht).

Weitere Suchbegriffe: baufolie 130my, ABDECKFOLIE, BAUFOLIE, Folien, Baufolie/Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.