Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsstanze 3-in-1, Eckenabrunder, Lochstanze und Schlitzstanze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2107
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     LO-10540
EAN/GTIN:
     4250504526896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laminierfolie Lochzange
Lang-Locher
Langlocher
laminierfolie lochzange
Multifunktionsstanze 3-in-1, Eckenabrunder, Lochstanze und Schlitzstanze
Universeller Eckenrunder mit 3 in 1 Werkzeug. Stanzt Rundlöcher (6 mm), Langlöcher (3 x 14 mm) und rundet Ecken (4 mm).
Das Multitalent bedient sich wie ein gewöhnlicher Locher und stanzt dabei bis zu 20 Blatt. Die breite Handauflagefläche garantiert ein angenehmes Arbeiten.
Durch die Anlegeschiene ist ein genaues Ausmitteln der Dokumente gewährleistet.
Dadurch, dass der Eckenrunder universell anwendbar ist, wird kein Gerätewechsel nötig sein. Ob das Lochen von Ausweisen mit Rund- oder Langloch oder das Abrunden von Ecken an Dokumenten - Die Aktionsauswahl erfolgt schnell und einfach an der Gehäuseoberseite durch einen Schieberegler. Es ist kein Werkzeug nötig.

  • 3 Funktionen in 1 Gerät:
    • Eckenabrunder Radius 3,5mm
    • 1 Loch (Durchmesser 6mm)
    • Schlitz (3 x 14mm) für Ausweise, Namensschilder, anhänger an Schlüsselbänder etc.
  • Schneidekapazität Papier: 20 Blatt a 80gr/m2
  • Schneidekapazität Plastikkarten: 1mm
  • mit einstellbarer Papierführung
  • einfaches Umstellen der Werkzeuge (durch Drehung am Schaltknopf)
  • Symbolbild: Die Farbe der Stanze kann vom Bild abweichen


Weitere Suchbegriffe: MULTIFUNKTIONSSTANZE, Heften, Lochen, Speziallocher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 4,50*
ab € 13,62*
€ 19,36*
Lager 2607
2
€ 6,99*
ab € 18,61*
€ 26,70*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.