Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolocher - Lochgröße 32 x 6,5 x 9mm für Plastikkarten, Folie, Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2130
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     LO-10544
EAN/GTIN:
     4716443001356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Eurolocher - Lochgröße 32 x 6,5 x 9mm für Plastikkarten, Folie, Papier


  • Lochgröße 32 x 6,5 x 9mm

  • Stanzkapazität Papier: 1,8mm
  • Stanzkapazität Folien: 1,5mm
  • Stanzkapazität Plastikkarten: 1mm
  • einstellbarer Seitenrand 10 - 15,2mm
  • mit einstellbarer Papierführung
  • robuste Stahlkonstruktion

Weitere Suchbegriffe: bürolocher schwarz, bürolocher, EUROLOCHER, Heften, Lochen, Speziallocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.