Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Müllsäcke 120 L, 70 x 95 + 22 cm, 2-lagig - stark, braun, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2660
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PLO-AG-794
EAN/GTIN:
     9182660000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierabfallsäcke
Papiersack
papierabfallsäcke 120 liter
papiersack
Papier Müllsäcke 120l, 700x950+220mm, 2-lagig - stark, braun
  • Maße in mm: 700x950+220mm
  • Volumen: 120 Liter
  • Material: Kraftpapier
  • unbedruckt
  • Festigkeit: 2 lagige starke Qualität
  • verstärkter Boden durch Extraverklebung - 3-lagig!
  • Grammatur: 2x 70g/m²
  • Farbe: Braun (Farbton und Helligkeit kann je nach Charge variieren)
  • Inhalt: 25 Stk.


Hinweis:Das Bild ist symbolhaft, Farbton und Helligkeit kann je nach Charge variieren.
Weitere Suchbegriffe: papiersäcke 70g, PAPIERMÜLLSÄCKE, Papier, Hygiene, Müllbeutel, Papier-Müllsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,23*
€ 20,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Packung
ab 68 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.