Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daumenlochstanze Halbkreisstanzung Breite 20mm Tiefe 10mm inkl. 50 Kalenderhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2718
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     LO-10545_SET1
EAN/GTIN:
     9182718000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Daumenlochstanze
Daumenlochstanze - Halbkreisausstanzung Breite 20mm /Tiefe 10mm für Kalender - Vorteilsset inkl. 50 Kalenderhaken
  • Halbkreisausstanzung für Kalender etc.
  • Breite 20mm, Tiefe 10mm

  • Schneidekapazität Papier: 20 Blatt a 80gr/m2
  • Schneidekapazität Karton/Buchdeckel: 1,2mm
  • Schneidekapazität Plastikmappen: 0,8mm
  • mit einstellbarer Papierführung
  • robuste Stahlkonstruktion
  • inkl. Kalenderhaken: 20x 150mm, 20x 105mm, 10x 80mm

Weitere Suchbegriffe: DAUMENLOCHSTANZE, Heften, Lochen, Speziallocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.