Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher S 'Coffee To Go' Caffe Crema Americano Lungo 150ml 200ml 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-3652
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-76620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
Kaffeebecher S 'Coffee To Go' für Caffe Crema, Caffe Americano, Caffe Lungo, 150ml 200ml

Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc.

  • Hochwertiger Heißgetränkebecher mit Motiv "Coffee to go"
  • Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (siehe Symbolbild)
  • Ideal für Caffe Crema, Caffe Americano und Caffe Lungo
  • Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 200ml
  • Volumen bei Füllmenge bis 10 mm unter dem Rand: 150ml
  • Abmessungen: Höhe: ca. 78mm, Öffnungsdurchmesser: 73mm
  • Maximaler Temperaturbereich: 100°C (15 min) bzw. 70°C (2 Stunden)
  • Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
  • Passende Deckel seperat erhältlich
  • Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 50 Stk.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-76289
ab € 2,95*
Zubehör
1-PACK
WX-76291
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.