Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe Versandtaschen 177x120mm bis 48mm Höhe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden Kompaktbrief


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4532
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4532
EAN/GTIN:
     9184532000019
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • geeignet zum Versand von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Kalendern Urkunden, DVD, CD-Rom, Fotos, Warensendungen usw.
  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhe bis ca. 48 mm (Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe)
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 180x122x50 mm
  • Material: 1.20E KLS
  • Passend für: Kompaktbrief
  • Gewicht ca. 30 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1832* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-4170
ab € 24,36*
Zubehör
1-PACK
VN-4526
ab € 20,40*
Zubehör
1-PACK
VN-4525
ab € 22,37*
Zubehör
1-PACK
VN-4521
ab € 25,40*
Zubehör
1-PACK
VN-4509
ab € 27,43*
Zubehör
1-PACK
VN-4502
ab € 32,44*
Zubehör
1-PACK
VN-4507
ab € 32,51*
Zubehör
1-PACK
VN-4493
ab € 39,51*
Zubehör
1-PACK
VN-4484
ab € 51,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.