Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie transparent 4000 mm x 50 lfm, 150 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5730
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HK-850001
EAN/GTIN:
     9185730000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
  • Flachfolie aus 100% LDPE (kein recyceltes Material)
  • lebensmittelecht
  • hohe Durchstoßfestigkeit
  • gute Siegeleigenschaften
  • flexibel und reissfest
  • schützt vor Witterungseinflüssen, Staub und unbefugtem Zugriff
  • gute Übersicht durch transparentes Material
  • Folienbreite: 4000 mm
  • Lauflänge: 50 lfm.
  • geringer Platzbedarf der Rolle (Folie ist gefaltet) - Rollenbreite nur 1000mm!
  • Stärke: 150my
  • Farbe: transparent, unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 150my, FLACHFOLIE, Folien, Flachfolien, auf, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.