Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteldecken Airlaid 80 x 80 cm, stoffähnlich, hochwertig weiß, 20 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5900
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-88600
EAN/GTIN:
     8591199886008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitteldecke
mitteldecke 80 x 80 cm weiß
mitteldecke
mitteldecke 80 x 80 cm
Mitteldecken aus hochwertigem AIRLAID sind besonders saugfähig und weich. In Kombination mit unseren farbigen Tischdecken geben Sie Ihrer Festtafel einen professionellen und edlen Look. Die Mitteldecken eignen sich auch ideal als Tischdecke für Stehtische mit kleiner Tischplatte bei Cocktailpartys und Events aller Art.
  • Mitteldecke Airlaid 80 x 80 cm, stoffähnlich, hochwertig weiß
  • Material: Airlaid
  • Stoffähnlich
  • hohe Saugfähigkeit
  • blickdicht
  • platzsparende Lagerung (da gerollt)
  • Größe: 80 x 80 cm
  • Inhalt: 20 Stk.
Hinweis: bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können





Weitere Suchbegriffe: MITTELDECKEN, Gastrobedarf, Gedeckter, Tisch, Tischdecken, |, Tischtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.