| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6113 Herst.-Nr.: GU-230528 EAN/GTIN: 4039416147029 |
| | |
|
| | |
| Kaffeebecher Topline Slim "Coffee to go" - Der Vielzweck Einweg-Pappbecher Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Hochwertiger Coffee-To Go-Becher bedruckt mit Motiv "Topline"
- Mit Aufdruck "Coffee - Tea - Espresso - Caffee Latte - Macchiato - Cappuccino - Hot Chocolate" und jeweils einem Feld zum Ankreuzen
- Mit Hinweis "Caution Hot-Vorsicht heiß"
- Ideal für Heißgetränke: Coffee To Go, Cappuccino To Go, Latte Macchiato, Tee, Heiße Schokolade etc.
- Premium-Pappbecher, sehr stabile Papierqualität
- Hergestellt aus hitzebeständigem und zu 100% recyclingfähigem Hartpapier
- Optisch ansprechend durch umweltfreundliche Bedruckung
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- passender Deckel mit Trinköffnung erhältlich (nicht im Lieferumfang) - Achtung! Slimline Becher - deshalb 80mm Deckel (wie überlicherweise bei 200 ml Bechern verwendet wird)
- Volumen: 300 ml
- Abmessungen: Höhe: 115mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 80mm
- Inhalt: 50 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, kaffeebecher pappe 300ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 300ml, KAFFEEBECHER, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, CoffeeToGo |
| | |
| |