Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband tesapack 4024, HiTack Acrylic, 50mm x 66m, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-714
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TE-4024-50-BRA
EAN/GTIN:
     4042448400642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack® 4024 HiTack mit sehr hoher Anfaßklebekraft und optimaler Verschlusssicherheit
Das tesa 4024 HiTack hat eine speziell von tesa entwickelte Acrylat-Klebmasse (HiTack) und ist damit besonders stark haftend beim ersten Kontakt mit der Kartonage. Die lange andauernde Kraft der Acrylat-Klebmasse sorgt für Spitzenleistungen in der Disziplin `Verschlusssicherheit` auch auf langen Transportwegen mit extremen Temperaturen.

BESCHAFFENHEIT:
Die Basis des Verpackungsklebebandes ist eine PP-Folie mit einer Acrylat-Klebemasse. Ideal zum Verschluß von mittelschweren und schweren Packstücken

REISSFEST:
Sehr gute Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung.

GERÄUSCHARM:
Durch seine sehr leise Verarbeitungsmöglichkeit ist es auch ideal für Verpackungsautomaten.

HOHE KLEBEKRAFT:
Die hohe Klebekraft von Tesapack 4024 sorgt dafür, daß Ihre Pakete sicher verschlossen ans Ziel kommen.

  • Trägermaterial: Polypropylen
  • beste Klebeeigenschaften durch speziell von tesa entwicklete Acrylat-Klebmasse
  • Gesamtdicke: 52my
  • Reißkraft: 45N/10mm
  • Reißdehnung: 140%
  • Klebekraft/Stahl: 3N/10mm
  • Breite 50mm
  • Bandlänge 66 meter
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • Farbe: Braun
  • Markenqualität

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,95667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,15004*
€ 27,54855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,44004*
€ 25,51365
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,14004*
€ 21,58665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,77002*
€ 21,14632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Packung
ab 398,667 Packungen
€ 14,56002*
€ 17,32642
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,74002*
€ 13,97062
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
06400-00001-02
ab € 12,68*
Sonstiges
tesa
04024-00234-04
ab € 1,50*
Sonstiges
1-PACK
ABR-PB104-050X100
ab € 13,39*
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-919-50-VORGLA
ab € 0,64*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000108
ab € 0,28*
Sonstiges
1-PACK
VP-DO-202
ab € 6,83*
Sonstiges
1-PACK
KA_200_150_090_T21C
ab € 5,10*
Sonstiges
1-PACK
KA_230_150_150_T21C
ab € 0,23*
Sonstiges
1-PACK
KA_280_220_180_1
ab € 0,35*
Sonstiges
1-PACK
KA_790_390_495_T21C
ab € 2,16*
Sonstiges
1-PACK
KA_790_390_490_32BC
ab € 3,13*
Sonstiges
FLO-PAK
FL-500S_GREEN
ab € 18,23*
Sonstiges
1-PACK
WX-72431
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.