Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Müllsäcke 30 L, 45 x 60 + 20 cm, 2-lagig - stark, braun, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8297
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PLO-AG-792
EAN/GTIN:
     9188297000017
Suchbegriffe:
Papierabfallsäcke
Papiersack
papiersack 30l
papiersack
Papier Müllsäcke 30l, 400x600+200mm, 2-lagig - stark, braun
  • Maße in mm: 400x600+200mm
  • Volumen: 30 Liter
  • Material: Kraftpapier
  • unbedruckt
  • Festigkeit: 2 lagige starke Qualität
  • verstärkter Boden durch Extraverklebung - 3-lagig!
  • Grammatur: 2x 70g/m²
  • Farbe: Braun (Farbton und Helligkeit kann je nach Charge variieren)
  • Inhalt: 25 Stk.


Hinweis:Das Bild ist symbolhaft, Farbton und Helligkeit kann je nach Charge variieren.
Weitere Suchbegriffe: papiersäcke 70g, BIO, MÜLLSÄCKE, Papier, Hygiene, Müllbeutel, Papier-Müllsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.