Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher CoffeeToGo Pappbecher Design COZY CUP 200ml, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8691
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     IN-Q531002CC
EAN/GTIN:
     5206970056459
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher

Pappbecher mit COZY CUP Motiv
  • Füllmenge: 200ml
  • Durchmesser: ca. 8 cm
  • Höhe: ca. 9,5 cm
  • Material: Papier - PE beschichtet
  • Mit Entsorgungshinweis
  • Inhalt: 50 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.