Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Adhäsionsverschlussbeutel mit Klappe LDPE 225 x 310mm 70my C4, 100 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-894
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
DM-11150001_100
EAN/GTIN:
9180894000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss zum mehrmaligen verschließen und wieder öffnen.
Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss sind einfach zu verwenden: Schutzstreifen abziehen und die Klebeverschlußleiste umlegen … Fertig!
Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
Kann mehrfach verschlossen und wieder geöffnet werden
EXTRA Robust durch 70my starke LDPE-Folie
Transparent
mit Adhäsionsverschluss (Haftverschluss)
abgeschrägte Klebeverschlußleiste
Lebensmittelecht
1A-Qualität
Abmessung: 225 x 310 mm (+ Klebeverschlußleiste 40 mm)
Inhalt: 100 Stk.
... >
Verpackungsmaterial
>
Säcke
>
Adhäsionsverschluss LDPE
... >
Beutel
>
Adhäsionsverschlussbeutel
>
Adhäsionsverschluss LDPE
... >
Gastrobedarf
>
Beutel und Säcke
>
Adhäsionsverschluss LDPE
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
kunststoffsack 70my
,
kunststoffsack
,
pe-beutel 70µ
,
ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
,
Adhäsionsverschluss
,
LDPE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,80*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faltkarton 500x210x(500)-750mm mit variabler Höhe 2-wellig braun
1-PACK
KA_500_210_750_2.3
ab € 2,79*
Sonstiges
Müllsäcke 120 Liter 70 x 110 cm LDPE gelb 25 Stk.
1-PACK
PLA-03-02-12414
ab € 2,89*
Sonstiges
Palettenzwischenlage Kartonplatte für EURO Paletten 1200x800mm 1-wellig
1-PACK
KA_1200X800_KS
ab € 0,80*
Sonstiges
Plattenpapiere, rund, weiß, Ø 30 cm, 500 Stk.
1-PACK
WX-72431
ab € 16,09*
Sonstiges
Schlauchfolie 300mm breit, 25my, dünn, transparent, 500 lfm.
1-PACK
HK-800687
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen