| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283418 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569824958 EAN/GTIN: 4053569824958 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900059225, Papiersack, mit Aufdruck Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier. , Papier: 70 g/m² , 2-lagig, nassfest , Umweltgerechte Entsorgung , Komplett verrottendes Material , Mit Kreuzboden, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Altpapier | Füllvolumen: | 120 l | Maße BxH: | 700x950 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Papierabfallsäcke, Papiersack, abfallsäcke 120l braun, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, 00059225, PAPIERSACK, 07004, k.A., 1016003, 0845, 112401120, 227998, 4053569824958, 1475922 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 6,90* | ab € 1,18* | € 1,60* | | | | | 37 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,16* | € 1,61* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 35,99* | ab € 1,40* | € 1,89* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 8,50* | ab € 1,44* | € 1,95* | | | | Lager 260 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 7,99* | € 10,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 260,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|