| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585058 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 052682000 EAN/GTIN: 4004731775608 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067249, Tastaturschwenkarm , Individuell höhenverstellbar im Raster von 42 mm , Belastbarkeit: 10 kg , Tastaturfläche: neigbar , Material: Alu/Kunststoff, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 52682000 | Herstellername: | Otto Kind GmbH & Co. KG | Markenname: | OTTO KIND | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,76* | € 216,14* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,97* | € 216,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,93* | € 219,89* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,71* | € 251,39* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,32* | € 255,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|