| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104905 Herst.-Nr.: 1918246 EAN/GTIN: 5010266009100 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
243.0010 L, 1918246 (1335840), Schraubensicherung bis M 36 mittelfest, 10 ml Produkt 243 Alte IDH Nr. 1335840, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeklebstoff mittelfest, loctite lichthärtende klebstoffe, henkel fügeklebstoff, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 243, 4280975286, 4100630000336, 1918246, 948106, 4280975287, 5010266009100, 1179785, 1760000445, 1450427, 1498217, 10ml, 10gr, 10g, 243 BO |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,52* | € 9,81* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,56* | € 9,83* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,09* | € 10,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,59* | € 11,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 8,72* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|