| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105048 Herst.-Nr.: 230925 EAN/GTIN: 4100630000206 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
401.0003 L, 230925, Sofortklebstoff 3 g Tube Handfestigkeit 3 - 10 Sekunden Produkt 401 Alte IDH Nr. 195904 Universal-Sofortklebstoff. Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Kunststoffe, Elastomere, Metalle, Papier, Karton, Holz). Sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Reagenzglas, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex sekundenkleber 3g tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 401, 3ml, 3gr, 3g, 401 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,98* | € 4,48* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 3,24* | € 4,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,74* | € 4,55* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,75* | € 4,61* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,88* | € 4,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|