| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-930889 Herst.-Nr.: 4317784564908 EAN/GTIN: 4317784564908 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784564908, Petroleum 1L E-COLL EE, Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Dose | Marke: | E-COLL |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Paraffin-Öl, Paraffinöl, Petroleum, petroleum e-coll 1 liter, paraffin öl, petroleum 1l, E-Coll-Petroleum, PETROLEUM |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,06* | € 6,76* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,26* | € 6,81* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,38* | € 6,97* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,39* | € 6,98* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,95* | ab € 5,44* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00539* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 83,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|