Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22184-781-14/3XL, 2218478114, Sweatshirt, moderne Passform, Größe 3XL, hi-vis or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1710689
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22184-781-14-3XL
EAN/GTIN:
     5711074989867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Warnschutzpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22184-781-14/3XL, 2218478114, Sweatshirt, moderne Passform, Größe 3XL, hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
863 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
863 g
Produkteigenschaften:
Premium, Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Weitere Suchbegriffe: damen sweatshirt, Sweatshirt, SWEATSHIRT,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,95*
€ 122,70*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,92*
€ 123,30*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.