| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1009785 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569024433 EAN/GTIN: 4053569024433 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4053569024433, Bauspaten mit T-Stiel Blattmaß 280 x 170 mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Blattbreite: | 170 mm | Blattlänge: | 280 mm | Stiellänge: | 900 mm | Gewicht: | 0,9 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Idealspaten, Spaten, bauspaten t-stiel, idealspaten, doppelfeder bauspaten, BAUSPATEN |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,03* | € 22,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,16* | € 22,20* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,23* | € 22,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,56* | € 22,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,69* | € 22,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|