Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271502395, Gewebeschlauch PVC APDatec 81, transparent, 25x4,5mm 50m APD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1573847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4271502395
EAN/GTIN:
     4003991810210
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
pvc-gewebeschlauch 50 m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271502395, PVC-Gewebeschlauch APDatec 81, transparent , PVC, mit Textilverstärkung aus Polyesterfasern von hoher Festigkeit , Dreischichtiger Schlauch , Lebensmittelsimulanzien A/B/C , Zum Fördern von Druckluft, Wasser und Lebensmitteln , TÜV-geprüft, Konform mit der Lebensmittelverordnung (EU) Nummer 10/2011 , Temperaturbeständigkeit –20 °C bis +65 °C, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26380 GRAMM
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
34 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Betriebsdruck:
8 bar
Schlauchlänge:
50 m
Markenname:
APD Schlauchtechnik
Herstellername:
APD Schlauchtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
81 025 45 50
Weitere Suchbegriffe: pvc-gewebeschlauch, gewebeschlauch innen ø25mm, APD-PVC-Schlauch, GEWEBESCHLAUCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
24
Frei Haus
ab € 157,06*
€ 182,35*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 156,37*
€ 183,14*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 187,94*
1 Tag
23
€ 8,50*
ab € 196,37*
€ 226,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 182,35*
€ 217,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 180,42*
€ 214,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 175,00*
€ 208,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 171,25*
€ 203,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 157,06*
€ 186,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 3,1412* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.