| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612374 Herst.-Nr.: 4317784015493 EAN/GTIN: 4317784015493 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270603534, Hydrauliköl HLP 46 , Hochleistungs-Hydrauliköl , Mit antikorrosiven, schaum- und verschleißhemmenden Zusätzen , Qualität ist aufgebaut auf der Basis hochwertiger Mineralöle , Die Bildung phosphatiger, schlammartiger oder saurer Bestandteile wird weitestgehend unterbunden , Silikonfrei , Für Hebeeinrichtungen , Präzisionshydrauliken bei Werkzeugmaschinen , Hydraulische Regler und Drehmomentwandler , Alle Hydrauliksysteme, bei denen HLP-Öle empfohlen werden , Viskosität: ca. 46 mm²/s bei +40°C, Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | Ausführung: | 20-l-Kanister | Markenname: | E-COLL | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784015493 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,64* | € 110,63* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 90,23* | € 111,17* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 95,39* | € 118,12* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 95,98* | € 118,12* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 96,15* | € 118,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Liter (ab € 4,482* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|